Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Diamant Copy, A3, 90 g/m², transparent Papier


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Diamantcopy Kleinpackung 250 Blatt
Diamantcopy Kleinpackung 250 Blatt
Artikel-Nr.:
     766-874B90B
Hersteller:
     Matai
Herst.-Nr.:
     874B90B
EAN/GTIN:
     4026343006901
Suchbegriffe:
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a3 90g
pergamentpapier a3

Kopierpapier Diamant Copy, 29,7x42,0 cm, 90 g/m²

  • glatt
  • hochtransparent
  • für Kopier- und Laserdrucker geeignet
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
45000 Blatt
Kartoninhalt:
1250 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
90 g/m²
Papier:
transparent milchig weiß
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Officepapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Universalpapier, Büropapier, Laserpapier, Multifunktionspapier, Inkjetpapier, transparent, transparentes Kopierpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,10988* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,20*
€ 49,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,04*
€ 45,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,92*
€ 41,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,87*
€ 40,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,47*
€ 32,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gohrsmühle
844517A80S
ab € 23,86*
Ähnlich
Matai
874A90S
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.