Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Diamant Copy, A4, 90 g/m², transparent Papier


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Diamantcopy Kleinpackung 250 Blatt
Diamantcopy Kleinpackung 250 Blatt
Artikel-Nr.:
     766-874A90S
Hersteller:
     Matai
Herst.-Nr.:
     874A90S
EAN/GTIN:
     4026343006888
Suchbegriffe:
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier a4 90g
pergamentpapier a4

Kopierpapier Diamant Copy, A4, 90 g/m²

  • glatt
  • hochtransparentes Papier
  • für Kopier- und Laserdrucker geeignet
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
90000 Blatt
Kartoninhalt:
1250 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
90 g/m²
Papier:
transparent milchig weiß
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Officepapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Universalpapier, Büropapier, Laserpapier, Multifunktionspapier, Inkjetpapier, transparent, transparentes Kopierpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,05496* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gohrsmühle
844517A80S
ab € 23,36*
Ähnlich
Matai
874B90B
ab € 27,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.