Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotopapier, Igepa Photo Paper Matt coated, A3, 50 Blatt/Packung, 170 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Igepa Photo Paper Matt coated, einseitig bedruckbar, A4, 50 Blatt, 120 g/m²
Igepa Photo Paper Matt coated, einseitig bedruckbar, A4, 50 Blatt, 120 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-8698B17-50S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     8698B17-50S
EAN/GTIN:
     4026343021492
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte

Fotopapier Igepa Photo Paper Matt coated, A3, 50 Blatt/Packung, 170 g/m²

  • matt gestrichenes Spezialpapier für Farbinkjet
  • einseitig bedruckbar
  • hervorragende Tintenaufnahme für Auflösungen bis 5760 dpi durch die Farbempfangsschicht
  • ausgezeichnete Druckqualität schon ab 1440 dpi
  • für alle handelsüblichen Tintenstrahldrucker geeignet
  • PEFC® Zertifikat: JA
  • FSC Zertifikat: JA (neu ab Anfang 2018)
Weitere Informationen:
Packinhalt (VE):
50 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Papierstärke:
170 g/m²
Oberfläche:
matt
Drucktechnik:
Inkjet
Papierbeschichtung:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Fotopapier, Gestrichenes Papier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Kunstdruckpapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, fotopapier a3 matt, bilderdruckpapier, bilderdruckpapier 170g, Foto-Glossypapier für Drucker, Foto-Hochglanzpapier für Drucker, Foto-Seidenmattpapier für Drucker, Fotoformatpapier für Drucker, Fotopapier für Drucker, Glossypapier für Drucker, Hochglanzpapier für Drucker, Inkjet-Albumblatt, Inkjet-Digitalfotopapier, Inkjet-Digitalphotopapier, Inkjet-Fotoalbumblatt, Inkjet-Fotokarton, Inkjet-Photokarton, Photo-Glossypapier für Drucker, Photo-Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Seidenmattpapier für Drucker, Photo-Sticker für Drucker, Photoformatpapier für Drucker, Photopapier für Drucker, Spezialpapier Foto, Ultra-Fotopapier für Drucker, Ultra-Photopapier für Drucker, Spezialpapier, Farbinjekt, Farb-injekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,1784* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
8698B12-50S
ab € 7,07*
Ähnlich
Igepa
8698A12-50S
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG