Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Breitbahn, 250 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
SRA3 Pack stehend
SRA3 Pack stehend
CC 90g SRA3 liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687YK25B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687YK25B
EAN/GTIN:
     9003974414515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier

Kopierpapier Color Copy, 450 x 320 mm, Breitbahn, 250 g/m²

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
15000 Blatt
Kartoninhalt:
750 Blatt
Packinhalt (Ries):
125 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
250 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Opazität:
99 %
Dicke:
245 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 11,39*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,89*
€ 17,70*
Lager 766
606
6
€ 20,00*
ab € 11,14*
€ 18,78*
2 Tage
207
1
€ 2,90*
ab € 16,64*
€ 23,91*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 16,43*
€ 19,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
1 Paket enthält 125 Blätter (ab € 0,08912* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 112,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
A4-26734
ab € 5,76*
Ähnlich
Mondi
180028828
ab € 13,03*
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,51*
Ähnlich
Mondi
8687YK22B
ab € 15,73*
Ähnlich
Mondi
8687YK35B
ab € 13,41*
Ähnlich
Mondi
8687YK16B
ab € 11,15*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,86*
Ähnlich
Mondi
8687YK80B
ab € 12,73*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.