Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Breitbahn, 120 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
SRA3 Pack stehend
SRA3 Pack stehend
CC 90g SRA3 liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687YK12B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687YK12B
EAN/GTIN:
     9003974414553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier

Kopierpapier Color Copy, 450 x 320 mm, Breitbahn, 120 g/m²

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
30000 Blatt
Kartoninhalt:
1500 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
120 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Opazität:
96,5 %
Dicke:
126 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
446
6
€ 20,00*
ab € 10,63*
€ 18,15*
3 Tage
119
1
€ 2,90*
ab € 14,74*
€ 21,18*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,04252* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 108,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC410
ab € 6,30*
Ähnlich
Mondi
A4-26530
ab € 6,55*
Ähnlich
Mondi
180085063
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.