Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Breitbahn, 100 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SRA3 Pack stehend
SRA3 Pack stehend
CC 90g SRA3 liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687YK10B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687YK10B
EAN/GTIN:
     9003974413938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier

Kopierpapier Color Copy, 450 x 320 mm, Breitbahn, 100 g/m²

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
400000 Blatt
Kartoninhalt:
2000 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
100 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Opazität:
95 %
Dicke:
106 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, mondi kopierpapier weiß 100g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 4802799
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 16,36*
Lager 766
279
4
pro Packung
€ 20,00*
ab € 16,81*
€ 29,37*
2 Tage
79
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 23,20*
€ 32,02*
2 Tage
120
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,37*
€ 36,99*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 28,82*
€ 39,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,31*
€ 33,69
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 23,80*
€ 28,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 20,74*
€ 24,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,03362* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 117,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,51*
Ähnlich
Mondi
88007902
ab € 4,83*
Ähnlich
Mondi
8687YK22B
ab € 15,73*
Ähnlich
Mondi
8687YK10S
ab € 16,74*
Ähnlich
Mondi
8687YK35B
ab € 13,41*
Ähnlich
Mondi
8687YK12B
ab € 10,72*
Ähnlich
Mondi
8687YK16B
ab € 11,15*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,86*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,37*
Ähnlich
Mondi
8687YK25B
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.