Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, A3, 220 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CC A3 220 Pack stehend
CC A3 220 Pack stehend
CC 220g A3 Pack liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687B22B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687B22B
EAN/GTIN:
     9003974408941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Kopierpapier Color Copy, A3, 220 g/m²- ACHTUNG: im Zeitraum 1.Hj. 2024 eingeschränkt Verfügbar!

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
20000 Blatt
Kartoninhalt:
1000 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
220 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Opazität:
99 %
Dicke:
220 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 220g weiß, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier weiß, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 4202291
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
80
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 16,17*
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 18,24*
€ 25,06*
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 18,11*
€ 25,68*
Lager 766
36
4
€ 20,00*
ab € 16,72*
€ 28,72*
1
€ 7,95*
ab € 20,13*
€ 28,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 28,72*
€ 34,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,75*
€ 30,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 23,47*
€ 27,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,86*
€ 27,20
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 21,59*
€ 25,69
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,06688* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 114,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
88118365
ab € 4,46*
Ähnlich
Mondi
A4-26734
ab € 5,76*
Ähnlich
Mondi
CCW1024
ab € 10,89*
Ähnlich
Mondi
A4-26530
ab € 6,57*
Ähnlich
Mondi
8687YK10S
ab € 16,74*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 15,27*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 11,18*
Ähnlich
Mondi
461385
ab € 5,63*
Ähnlich
Mondi
23801024051
ab € 13,05*
Ähnlich
Mondi
23809024051
ab € 11,76*
Ähnlich
Mondi
23802822052
ab € 12,61*
Ähnlich
Mondi
001950
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.