Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, A3, 100 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CC A3 100 Pack stehend
CC A3 100 Pack stehend
CC 100g A3 Pack liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687B10B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687B10B
EAN/GTIN:
     9003974411972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Kopierpapier Color Copy, A3, 100 g/m²- ACHTUNG: im Zeitraum 1.Hj. 2024 eingeschränkt Verfügbar!

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
480000 Blatt
Kartoninhalt:
2000 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
100 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Opazität:
95 %
Dicke:
106 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inapa tecno kopierpapier 100g/m, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 4425372
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
96
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,88*
€ 13,53*
12 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,92*
€ 21,51*
2 Tage
46
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,63*
€ 22,09*
Lager 766
340
4
pro Packung
€ 20,00*
ab € 14,21*
€ 24,19*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 17,17*
€ 24,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 24,19*
€ 28,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 18,24*
€ 21,71
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02842* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 96,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,68*
Ähnlich
Mondi
A4-26530
ab € 6,59*
Ähnlich
Mondi
180085063
ab € 12,87*
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,50*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 15,40*
Ähnlich
Mondi
8687YK80B
ab € 12,67*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 11,12*
Ähnlich
Mondi
461385
ab € 5,65*
Ähnlich
Mondi
23801024051
ab € 12,98*
Ähnlich
Mondi
23809024051
ab € 11,77*
Ähnlich
Mondi
23802822052
ab € 12,60*
Ähnlich
Mondi
001950
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.