Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, A4, 160 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CC A4 160 Pack stehend
CC A4 160 Pack stehend
CC 160g A4 Pack liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687A16S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687A16S
EAN/GTIN:
     9003974416373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Kopierpapier Color Copy, A4, 160 g/m²

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
1250 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
160 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Opazität:
98,5 %
Dicke:
166 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier color copy 160g a4 weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 4425305
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,64*
€ 8,95*
2 Tage
272
1
€ 5,49*
ab € 7,84*
€ 9,20*
3 Tage
629
1
€ 2,90*
ab € 7,84*
€ 9,20*
3 Tage
126
1
€ 5,95*
ab € 7,97*
€ 9,33*
Lager 766
965
5
€ 20,00*
ab € 7,67*
€ 10,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,03068* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
2618C
ab € 6,74*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 18,49*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.