Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Discovery, 2-fach gelocht, ungeriest, A4, 75 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier Discovery, A4, 75 g/m²
Kopierpapier Discovery, A4, 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-8342709A75S
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     834209A75S
EAN/GTIN:
     5602024106505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier Discovery, 2-fach gelocht, ungeriest, A4, 75 g/m²

  • holzfrei
  • weiß
  • für alle Hochleistungskopierer und Laserdrucker garantiert
  • gute Text- und Bildwiedergabe
  • sehr gute Laufeigenschaften sowie Sorter- und Duplexverhalten
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
75 g/m²
Papier:
extraweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
161 CIE
Opazität:
92 %
Volumen:
1,41 cm³/g
Dicke:
106 µm
Lochung:
ja 2-fach
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 weiß 75g cie160, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Inkjet-Papier, Inkjetpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Blätter (ab € 0,00796* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,06*
€ 41,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75S
ab € 3,50*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.