Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Organizer, 4-fach gelocht, A4, 80 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier Navigator Organizer, 4-fach gelocht, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Navigator Organizer, 4-fach gelocht, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-824794A80S
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     824794A80S
EAN/GTIN:
     5602024003200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Navigator Organizer, 4-fach gelocht, A4, 80 g/m²

  • hochweißes Premium Brief- und Geschäftspapier
  • hervorragende Laufeigenschaften auf allen Hochleistungskopierern
  • sehr gutes Duplexverhalten
  • für Laser- und Inkjet garantiert
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: besonders geeignet für Manuals, Handbücher, Faxe, Timer, Notizbücher usw.
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
169 CIE
Opazität:
95 %
Volumen:
1,38 cm³/g
Dicke:
110 µm
Lochung:
ja 4-fach
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 weiß 80g 168 cie, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, Jahresplaner, Kalendereinlage, Timereinlage, Wandplaner, Kalender & Terminplaner, Termin- & Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 200 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,00938* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.