Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Eco-Logical, A3, 75 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Navigator Eco-Logical, A4, 75 g/m²
Kopierpapier Navigator Eco-Logical, A4, 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-82467B75B
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     82467B75B
EAN/GTIN:
     5602024396890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier Navigator Eco-Logical, A3, 75 g/m²

  • erstklassiges Umwelt-Premium-Papier für Druck und Kopie
  • perfektes Büropapier in 75 g/qm für das ökologische Drucken von hohen Auflagen
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
75 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
169 CIE
Opazität:
93 %
Volumen:
1,4 cm³/g
Dicke:
105 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a3 cie170, allroundpapier weiß, allroundpapier a3, Inkjet-Papier, Inkjetpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
NAV075
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.