Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Steinbeis No1 A4, 80 g/m² Classic White


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
STEINBEIS No1 aktueller Einschlag
STEINBEIS No1 aktueller Einschlag
aktuell 5 Pack Ansicht
aktuell Kartonansicht
Auszeichnungen Siegel
alter Einschlag bis Q4_2020
Artikel-Nr.:
     766-8024A80S
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     8024A80S
EAN/GTIN:
     4260074844115
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

ReThinking Paper (Recycling Kopierpapier) Steinbeis No1, A4, 80 g/m²
JETZT NEU - STEINBEIS No1

  • 100 % Recyclingpapier für alle Büroanwendungen
  • für Laser- und Inkjetdruck sowie Kopierer und Normalfaxpapier
  • beidseitige Bedruckbarkeit dank hoher Opazität
  • optimale Archivierbarkeit für mehrere 100 Jahre
  • ausgezeichnet mit dem blauen Umweltengel

Bitte beachten sie die Zusatzinformationen und Spezifikationsangaben im Zuge der Markenneugestaltung durch den Hersteller STEINBEIS. (Im Anhang als Produktdatenblatt = PDF)

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad ca.:
55 CIE
Opazität:
95 %
Dicke:
102 ± 6 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier weiss 80 g steinbeis, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier blauer engel, Recyclingpapier, Umweltpapier, Blauer Engel, 100% recycled, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Papier, Spezialpapier, 8024A80AUS, EAN-4260074842203, ReThinking, Re-Thinking-Paper, Rethinking, re-thinking, thinking, Thinking, 4260074842203
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2514
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 3,56*
9 Tage
unbekannt
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 3,59*
1 Tag
100
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 3,74*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,60*
€ 3,74*
Lager 766
13170
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 3,30*
€ 3,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0066* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 19,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,13*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,27*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,45*
Ähnlich
Mondi
36380292
ab € 9,24*
Ähnlich
Saveco
100000003
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.