Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Nautilus Super White, A4, 80 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Nautilus Super White, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Nautilus Super White, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-801127A80S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     80112A80S
EAN/GTIN:
     9003974433196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Nautilus Super White, A4, 80 g/m²

  • Recyclingpapier
  • Premium-Qualität aus 100 % Altpapier
  • mit sehr hoher Weiße
  • für hochwertige Kopien, Laser- und Inkjetdrucke
  • garantiert geringe Staubneigung und hohe Auflösung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume), CO2 neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad ca.:
150 CIE
Opazität:
92 %
Dicke:
106 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 5,00*
2 Tage
124
1
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 6,64*
Lager 766
12 Tage
1480
5
€ 20,00*
ab € 6,05*
€ 6,66*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,68*
€ 6,70*
1
€ 4,30*
ab € 6,36*
€ 10,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0121* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,08*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.