Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Extra, 720 x 1020 mm, Schmalbahn, 400 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 200 g/m²
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 200 g/m²
Maestro Sortiment
Artikel-Nr.:
     766-4217HG40S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     4217HG40S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Maestro Extra, 720 x 1020 mm, Schmalbahn, 400 g/m²

  • hochwertiges, holzfreies Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Preprint garantiert
  • für alle Office-Anwendungen sehr gut geeignet - ergänzend: Digitalformate und DIN A4/A3
  • sehr gute Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
  • leichte Farbanwendungen
  • umfangreiches Sortiment mit passenden Briefhüllen und Versandtaschen
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: Infopost, Formulare, Briefbogen ,Geschäftsausstattungen, Mailings, Einladungen, Blöcke usw.
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
2000 Blatt
Kartoninhalt:
kein Umkarton
Packinhalt (Ries):
50 Blatt
Breite:
720 mm
Länge:
1020 mm
Grammatur:
400 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
93 %
Dicke:
107 µm
Lochung:
nein keine
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier 168 cie a4, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet-Papier, Laser-Papier, Laserpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,9364* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,43*
€ 86,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,94*
€ 85,61
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 65,40*
€ 77,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,88*
€ 74,83
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,55*
€ 69,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,12*
€ 63,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,82*
€ 55,72
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
4217CE90S
ab € 31,73*
Ähnlich
Mondi
4217L80B
ab € 51,79*
Ähnlich
Mondi
4217H60S
ab € 56,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.