Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Extra, 460 x 650 mm, Schmalbahn, 90 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Maestro Sortiment
Artikel-Nr.:
     766-4217CE90S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     4217CE90S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Maestro Extra, 460 x 650 mm, Schmalbahn, 90 g/m²

  • hochwertiges, holzfreies Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Preprint garantiert
  • für alle Office-Anwendungen sehr gut geeignet - ergänzend: Digitalformate und DIN A4/A3
  • sehr gute Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
  • leichte Farbanwendungen
  • umfangreiches Sortiment mit passenden Briefhüllen und Versandtaschen
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: Infopost, Formulare, Briefbogen ,Geschäftsausstattungen, Mailings, Einladungen, Blöcke usw.
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
14000 Blatt
Kartoninhalt:
kein Umkarton
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
460 mm
Länge:
650 mm
Grammatur:
90 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
93 %
Dicke:
107 µm
Lochung:
nein keine
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, kopierpapier weiß a4 90g maestro, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet-Papier, Laser-Papier, Laserpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,06356* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,26*
€ 59,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,99*
€ 58,30
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 44,53*
€ 52,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,17*
€ 51,37
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 40,94*
€ 48,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,07*
€ 47,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,39*
€ 44,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
4217HG30B
ab € 57,90*
Ähnlich
Mondi
4217HG25S
ab € 60,37*
Ähnlich
Mondi
4217HG35S
ab € 81,44*
Ähnlich
Mondi
4217HG40S
ab € 46,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.