Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 100.000 Blatt
Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 100.000 Blatt
Artikel-Nr.:
     766-11242507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     807845A80S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 100.000 Blatt

Solange Vorrat reicht, Tagesangebote (kann sich kurzfristig ändern)


  • neutrales Standard Kopierpapier
  • Format: A4
  • holzfrei weiß 80g/m²
  • Für Laserdruck
  • Für Kopierer und Normalpapierfax

Das Bild ist ein Sammelbild. Wir weisen darauf hin, dass je nach Verfügbarkeit unterschiedliche Ware in gleichbleibender Qualität geliefert wird.

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papierfärbung:
rein- weiß
letztes Update:
19.02.2019 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
Frei Haus
ab € 472,12*
€ 473,13*
Frei Haus
ab € 474,95*
€ 474,95*
€ 4,95*
ab € 471,30*
€ 488,78*
Frei Haus
ab € 498,71*
€ 498,71*
Frei Haus
ab € 474,60*
€ 505,96*
Menge:  Palette  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 473,13*
€ 563,02
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 472,12*
€ 561,82
pro Palette
1 Palette enthält 100.000 Blätter (ab € 0,00* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
80784A80S
ab € 443,88*
Zubehör
Antalis
461317
ab € 582,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.