Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Flächenregister 375mm x 12" BLAU - Produktion aus Deutschland


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Flächenregister 375mm x 12" BLAU
Flächenregister 375mm x 12" BLAU
Flächenregister 375mm x 12" BLAU
Datox-Logo
Artikel-Nr.:
     762-5014-060-20
Hersteller:
     Datox Organisation
Herst.-Nr.:
     5014-060-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Restposten
Sonderaktion
Kunststoffregister

Produktbeschreibung:

12 Kunststoffregister für EDV Binder - 12 Kunststoffregister; EDV Binder Trennregister
für EVD-Papierablage

Produktdetails:

  • Farbe: blau
  • Lieferumfang:Pack mit 1 Satz
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
375mm x 12"
Materialstärke:
0,15 mm
Material:
PVC
Verfügbarkeit:
Limitierte Auflage - Verkauf solange Vorrat reicht; >> Sollte unsere Lagermenge die Bestellmenge unterschreiten, so wird die verfügbare Menge geliefert. <<
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Datox Organisation
1800-017-09
€ 0,12*
Ähnlich
Datox Organisation
1800-020-09
€ 0,12*
Ähnlich
Datox Organisation
1800-009-09
€ 0,12*
Ähnlich
Datox Organisation
1800-012-09
€ 0,12*
Ähnlich
Datox Organisation
1800-005-09
€ 0,12*
Ähnlich
Datox Organisation
1800-006-09
€ 0,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG