Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

FBA ARCHIVBOX A4 OM1 (System Voko) - Produktion aus Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FBA ARCHIVBOX A4 OM1
FBA ARCHIVBOX A4 OM1
Datox-Logo
Artikel-Nr.:
     762-49760710000
Hersteller:
     Datox Organisation
Herst.-Nr.:
     49760710000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenbox
Altablagebox
Archivboxen

Produktbeschreibung:

Archivboxen - Altablage und Archiv, stehend als Quer- oder Hochformat
Abmessung innen:
ca. 255 x 320 x 70 mm
Abmessung außen:
ca. 260 x 323 x 75 mm

Produktdetails:

  • Farbe: weiß
  • Lieferumfang:1 Pack mit 1
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
A4
Material:
Karton
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datox Organisation
49760720000
€ 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG