Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Aktenumschlag - Aktendeckel A4 M.FALZ OM2 (System Voko) - Produktion aus Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKTENUMSCHLAG A4 M.FALZ OM2
AKTENUMSCHLAG A4 M.FALZ OM2
Datox-Logo
Artikel-Nr.:
     762-49730070000
Hersteller:
     Datox Organisation
Herst.-Nr.:
     49730070000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe

Produktbeschreibung:

Ablage von geheftetem Schriftgut - Wie Aktenumschlag jedoch zur Ablage von geheftetem Schriftgut

Produktdetails:

  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Format:
A4
Material:
Karton
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, datox einstellmappe, aktions-mappe, Einstellmappen, Aktenumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Datox Organisation
49730000000
ab € 0,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG