Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Schlauchheftung - Abheftung zum Einkleben OM1 (System Voko) - Produktion aus Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchheftung zum Einkleben OM1
Schlauchheftung zum Einkleben OM1
Datox-Logo
Artikel-Nr.:
     762-49704050000
Hersteller:
     Datox Organisation
Herst.-Nr.:
     49704050000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchheftung
datox schlauchheftung
schlauchheftung

Produktbeschreibung:

Selbstklebend - Selbstklebende Schlauchheftung. Bitte beachten Sie, daß wir ebenfalls Artikel mit bereits installierter Schlauchheftung liefern können.

Produktdetails:

  • Farbe: ohne
Weitere Informationen:
Farbe:
ohne
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Datox Organisation
49704010000
€ 0,19*
Ähnlich
Datox Organisation
49704030000
€ 0,15*
Ähnlich
Datox Organisation
49704040000
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG