Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bodensauger Centec Jubiläumversion Beutellos (M2828-3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M2828-3 Bild
M2828-3 Bild
M2828-3 stehend
M2828-3 Bild 2
Parkettbuerste
Bodensauger Centec Jubiläumversion Beutellos (M2828-3)
Artikel-Nr.:
     761-M2828-3
Hersteller:
     Dirt Devil
Herst.-Nr.:
     M2828-3
EAN/GTIN:
     4012467282833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beutellose Bodenstaubsauger
Beutellose Sauger
beutellose Staubsauger
Boden-Staubsauger

Bodensauger ohne Beutel Centec M2828-3

Beutellos saugen - staubsicher entleeren

Starke 2500 Watt Maximalleistung. Kraftvoll, leicht, wendig. +1 zusätzlicher Zentralfilter und Filtervlies.

Technische Details auf einen Blick:

  • Spannung 230 V/50 Hz
  • Motorleistung max. 2500 W
  • Aktionsradius 7,5 m
  • Staubbehälter
  • Abluftfilter, Lamellenzentral- und Motorschutzfilter
  • Staubbehälterfüllmenge 1,5 l
  • Chrom-Rasterteleskoprohr
  • Umschaltbare Bodendüse „Wessel“
  • Parkettbürste
  • Fugendüse und Möbelpinsel
  • Zubehör am Teleskoprohr
  • Kabellänge 5,0 m
  • Fußtaste Ein/Aus
  • elektr. Saugkraftregulierung
  • Nebenluftregler am Handgriff
  • Automatische Kabelaufwicklung
  • Parksystem
  • Bedienungsanleitung 12-sprachig
  • Farbe: Anthrazit metallic
  • Garantie 24 Monate
  • EAN: 4012467282833
  • VPE/VPE Palette 1/20
  • UVP: 159,00 €
Weitere Informationen:
Leistung:
max. 2500 W
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 51,28*
€ 59,32*
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 54,06*
€ 59,93*
Lager 761
k.A.
pro Stück
€ 4,95*
€ 68,52*
17 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 79,06*
€ 84,15*
Preise: Lager 761
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 761
Versand: Lager 761
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 761
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG