Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe in weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe in weiß
Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe in weiß
Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe in weiß
Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe in weiß
Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe in weiß
Artikel-Nr.:
     755-F2210
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F2210
EAN/GTIN:
     4052817034460
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
fensterdichtung weiß

Die Flügelfalzdichtung F2210 in der Farbe Weiß findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Diese Dichtung sorgt bei optimalem Halt, für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Weshalb eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung auch maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters bestimmt.
Um den richtigen Sitz der Flügelfalzdichtung zu gewährleisten, sind die Abmessungen von Falzbreite, Nutbreite und Kopfhöhe die wichtigste Voraussetzung.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Flügelfalzdichtung F2210 .

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 18 mm
  • Breite: 7 mm
  • Falzhöhe: 12 mm
  • Falzbreite: 6 mm
  • Nutbreite: 5 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Auskunft für Sie: Um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, schneiden wir bei jedem Verkauf kostenfrei 3-5 cm pro 5 Meter der gewünschten Dichtung Länge zu.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Tür- oder Fensterflügel
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
5 - 5
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, flügelfalzdichtung graf-dichtungen, weiß, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,15*
€ 6,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.