Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtung für 15 - 18 mm Falzhöhe in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung für 15 - 18 mm Falzhöhe in schwarz
Flügelfalzdichtung für 15 - 18 mm Falzhöhe in schwarz
Flügelfalzdichtung für 15 - 18 mm Falzhöhe in schwarz
Flügelfalzdichtung für 15 - 18 mm Falzhöhe in schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F1366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817028117
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
fensterdichtung schwarz

Die Flügelfalzdichtung F1366 in der Farbe Schwarz findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Diese Dichtung dient dabei als Anschlag für das Türblatt und reduziert so Schließgeräusche. Zudem eignet sie sich besonders gut zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Flügelfalzdichtung F1366 .

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 25,5 mm
  • Breite: 6,5 mm
  • Falzhöhe: 15 - 18 mm
  • Nutbreite: 5 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Hinweis für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material haben.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Falzbreite in mm:
18 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
5 - 5
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,16*
€ 8,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,63*
€ 7,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.