| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F0554 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817020852 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F0554 in der Farbe Transparent mit Lippe und glattem Fuß wird zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen angebracht um das Eindringen von kalter Außenluft zu verhindern. Um zu verhindern, dass Heizwärme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder im Flügel am Fensteranschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilität auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet. Details zur Dichtung - Farbe: Transparent
- Höhe: 6 mm
- Breite: 10,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: PVC
Besonderheiten der Dichtung - 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -30 °C bis + 110 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Verträgt sich nicht mit allen Lacken
Zusätzliche Anmerkung: Wir sorgen dafür, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben, indem wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zuschneiden. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sanft, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung bedachtsam in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann. 3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material: | PVC | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -20° C bis +60° C | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: transparent, PVC, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |