Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtungen Flügelfalzdichtung für 18mm Falz BL0175 in rustikalbraun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung für 18mm Falz BL0175 in rustikalbraun.
Flügelfalzdichtung für 18mm Falz BL0175 in rustikalbraun.
Flügelfalzdichtung für 18mm Falz BL0175 in rustikalbraun.
Artikel-Nr.:
     755-BL0175
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817004005
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung

Geeignet für Fenster oder Türen aus Holz

Eigenschaften:

  • Farbe rustikalbraun
  • Härte (Shore) ca. 60°
  • Temperaturbereich (Kurzfristig) ca. -40° C bis +115° C
  • 3 Hohlkammern
  • Material TPE (Thermoplastisches Elastomer)
      Allgemeine Eigenschaften von TPE
    • Härtebereich Shore A: 20 - 95
    • Zerreissfestigkeit (N/qmm) bei + 20° C: ca. 20
    • Bruchdehnung: ca 500 %
    • Rückprallelastizität bei + 20° C: gut
    • Verschleissfestigkeit: gut
    • Widerstand gegen bleibende Verformung: gut
    • allgemeine Witterungsbeständigkeit: sehr gut
    • Ozonbeständigkeit: sehr gut
    • Ölbeständigkeit: je nach Materialtype gering bis sehr gut
    • Gasundurchlässigkeit: gut
    • Lösungsmittelbeständigkeit: abhängig von Materialtype und Art des Lösungsmittel
    • allgemeine Beständigkeit gegen Säuren: je nach Materialtype und Art der Säure gering bis sehr gut
    • Einsatztemperatur: je nach Materialtype
      • kurzfristig: ca. - 40° C bis + 115° C
    • Dampfbeständigkeit: bedingt im o.g. Temperaturbereich
    • Lebensmittelgüte lieferbar: ja
Weitere Informationen:
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Weitere Suchbegriffe: Flügelfalzdichtung, Flügelfalzdichtung für Holzfenster, Flügelfalzdichtung für Holztüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 30 Pakete
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 1,06* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,50*
€ 16,065
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 5,30*
€ 6,307
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
ab € 5,30*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
ab € 5,31*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.