Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtungen Flügelfalzdichtung für 18mm Falz BL0016 in beige


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung für 18mm Falz BL0016 in beige.
Flügelfalzdichtung für 18mm Falz BL0016 in beige.
Flügelfalzdichtung für 18mm Falz BL0016 in beige.
Artikel-Nr.:
     755-BL0016
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817002681
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung

Geeignet für Fenster oder Türen aus Holz

Eigenschaften:

  • Farbe beige
  • 3 Hohlkammern
  • Material Silikon
      Allgemeine Eigenschaften von Silicon
    • Härtebereich Shore A:20 - 85
    • Zerreissfestigkeit (N/qmm) bei + 20° C: ca. 10
    • Bruchdehnung: ca 500 %
    • Rückprallelastizität bei + 20° C: >gut
    • Verschleissfestigkeit: befriedigend
    • Widerstand gegen bleibende Verformung: gut
    • allgemeine Witterungsbeständigkeit: sehr gut
    • Ozonbeständigkeit: ausgezeichnet
    • Ölbeständigkeit: befriedigend
    • Gasundurchlässigkeit: ausreichend
    • Lösungsmittelbeständigkeit: befriedigend bis sehr gut
    • allgemeine Beständigkeit gegen Säuren: befriedigend
    • Einsatztemperatur: je nach Materialtype
      • kurzfristig: :ca. - 90° C bis + 300° C
      • längerfristig: ca. - 60° C bis + 200° C
    • Dampfbeständigkeit: ca. + 140° C Stattdampf
    • Lebensmittelgüte lieferbar: ja
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Flügelfalzdichtung, Flügelfalzdichtung für Holzfenster, Flügelfalzdichtung für Holztüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 2,032* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
ab € 10,20*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
ab € 9,85*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.