Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauseingangstürdichtung für 18 mm Falzhöhe in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hauseingangstürdichtung für 18 mm Falzhöhe in schwarz
Hauseingangstürdichtung für 18 mm Falzhöhe in schwarz
Hauseingangstürdichtung für 18 mm Falzhöhe in schwarz
Hauseingangstürdichtung für 18 mm Falzhöhe in schwarz
Hauseingangstürdichtung für 18 mm Falzhöhe in schwarz
Artikel-Nr.:
     755-BL0014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817002667
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Absenkdichtung
Hauseingangstürdichtung
Haustürdichtung

Die Holzzargendichtung BL0014 in der Farbe Schwarz wird üblicherweise in Haustüren und Innentüren eingesetzt.
Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafür, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte gewährleistet. Durch ihre besondere Beschaffenheit können zudem Schließgeräusche der Tür und Lärm von außen, deutlich verringert werden.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 24 mm
  • Breite: 10 mm
  • Falzhöhe: 18 mm
  • Nutbreite: 4 - 5 mm
  • Hohlkammer: 3
  • Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
  • Zu 100% recyclingfähig
  • temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C


Als Hinweis für Sie: Wir stellen sicher, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben, indem wir bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zuschneiden.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein fabelhaftes Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Silikon
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-60°C bis +250°C
Falzbreite in mm:
18 mm
Hohlkammern:
3
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 5
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung schwarz, fensterdichtung, schwarz, Silikon, 3 Hohlkammern, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 4,80*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.