Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Holzzargendichtung BL0004 in beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtungsprofil BL0004 in beige.
Dichtungsprofil BL0004 in beige.
Artikel-Nr.:
     755-BL0004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung

Geeignet für Fenster oder Türen aus Holz

Eigenschaften:

  • Farbe beige
  • 2 Hohlkammern
  • Material Silikon
      Allgemeine Eigenschaften von Silicon
    • Härtebereich Shore A:20 - 85
    • Zerreissfestigkeit (N/qmm) bei + 20° C: ca. 10
    • Bruchdehnung: ca 500 %
    • Rückprallelastizität bei + 20° C: >gut
    • Verschleissfestigkeit: befriedigend
    • Widerstand gegen bleibende Verformung: gut
    • allgemeine Witterungsbeständigkeit: sehr gut
    • Ozonbeständigkeit: ausgezeichnet
    • Ölbeständigkeit: befriedigend
    • Gasundurchlässigkeit: ausreichend
    • Lösungsmittelbeständigkeit: befriedigend bis sehr gut
    • allgemeine Beständigkeit gegen Säuren: befriedigend
    • Einsatztemperatur: je nach Materialtype
      • kurzfristig: :ca. - 90° C bis + 300° C
      • längerfristig: ca. - 60° C bis + 200° C
    • Dampfbeständigkeit: ca. + 140° C Stattdampf
    • Lebensmittelgüte lieferbar: ja
Weitere Suchbegriffe: Alu, Dichtungsprofil, Alufenster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dichtungsprofil BL0001 in weiss.
k.A.
ab € 2,60*
Ähnlich
Dichtungsprofil BL0003 in braun.
k.A.
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG