Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2600 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2600 X
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2600 X
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2600 X
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2600 X
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2600 X
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2600 X
Artikel-Nr.:
     7527-1210002020
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1210002020
EAN/GTIN:
     4052138013427
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät

Lokales Klimagerät PAC 2600 X

Das Komfort-Klimagerät PAC 2600 X überzeugt nicht nur mit einer max. Kühlkapazität von 2,6 kW (9.000 Btu), sondern es verfügt darüberhinaus über eine Belüftungs- und Entfeuchtungsfunktion.

Dank der cleveren Stromsparfunktion spart das 3-in-1-Klimagerät ganz cool selbst in der größten Hitze bares Geld.

Dank Energiesparfunktion spart das Klimagerät PAC 2600 X Kosten

Gut, wenn man das Klimagerät PAC 2600 X bereits bei sich zu Hause hat, bevor die nächste Hitzewelle kommt. Das komfortable Multitalent besitzt neben der Kühlautomatik auch noch über eine Entfeuchtungs- und Ventilationsfunktion und eignet sich mit seiner 2,6 kW starken Leistung sowie der Energieeffiziensklasse A ideal für Wohn- und Büroräumen bis zu einer Größe von 85 m³.

Darüber hinaus ist das Gerät mit einer besonders cleveren Stromspar-Lösung ausgestattet: Beim Erreichen der vorgewählten Zieltempertur - stufenlos einstellbar zwischen 17-30 °C - schaltet das integrierte Thermostat des PAC 2600 X nicht nur den Kompressor, sondern auch den Ventilator und damit alle primären Stromverbraucher im Gerät komplett aus. Gegenüber herkömmlichen Konstruktionen ermöglicht das Klimagerät auf diese Weise einen äußerst ökonomischen Kühlbetrieb. Selbstverständlich werden Kompressor und Gebläse beim Überschreiten der Zieltemperatur auch wieder automatisch aktiviert, solange das Gerät eingeschaltet ist.

Für einen erholsamen Schlaf ist neben dem Nachtmodus, der langsam die Temperatur anhebt, auch das LED-Display vollständig auszuschalten, so dass sie kein unnötiges Licht stört.

Zwei Ventilationsstufen sowie die variabel einstellbare Ausblasrichtung sorgen für die optimale Verteilung des Luftstroms. Im Zusammenspiel mit dem integrierten 24-Stunden-Timer können weitere Kosten gespart werden, denn dieser ermöglicht, etwa wenn der Raum nur zu bestimmten Zeiten genutzt wird, die zeitgesteuerte An- und Abschaltung des Gerätes. Im Gegensatz zu vielen anderen Klimageräten muss beim PAC 2600 X der Kondensatbehälter nur sehr selten geleert werden, da dieses über ein intelligentes Recyclingsystem das kondensierte Wasser zur Kühlung des Kondensators verwendet und somit ein Großteil verdampft.

Wahlweise wird das PAC 2600 X über sein Bedienungstableau am Gerät oder die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung gesteuert.

Installation und Wartung des PAC 2600 X

Das Klimagerät ist mit wenigen Handgriffen aufgebaut und sofort einsatzbereit.

Der vormontierte Luftfilter reinigt die Raumluft von Flusen, Staub und Tierhaaren. Der Filter lässt sich einfach herausnehmen und reinigen. Ein permanenter Kondensatablauf kann zusätzlich rückseitig angeschlossen werden.

Hier einige Praxisvorteile im Überblick:

  • Energieeffizienzklasse A
  • 2,6 kW Kühlleistung
  • Drei Betriebsmodi: Kühlung, Ventilation, Entfeuchtung
  • Zwei Ventilationsstufen
  • Timer-Funktion
  • Praktisches LED-Display
  • Anzeige der Raumtemperatur
  • Pflegeleichtes Membrantastenfeld
  • Einstellbare Luftausblasrichtung
  • IR-Fernbedienung
  • Herausnehmbarer Luftfilter
  • Luftreinigungsfunktion (Tierhaare, Flusen, Staub)
  • Leiser Betrieb < 52 dB(A)

Hier einige technische Daten des PAC 2600 X:

  • Geeignet für Räume bis ca. 75 m³
  • Geräte-Typ: Monoblock
  • Kühlkapazität max.: 2,6 kW / 9.000 Btu
  • Luftleistung max.: 295 m³/h
  • Entfeuchtungsleistung max.: 2 l/h
  • Anschlussspannung: 220-240 V / 50 Hz
  • Leistungsaufnahme max.: 1 kW
  • Kältemittel: R290
  • Menge Kältemittel: 0,17 kg
  • Schalldruckpegel (Abstand 1 m): ≤ 52 dB(A)
  • Schallemission gemäß EN ISO 3745:2012: 63 dB(A)
  • Abmessungen (L x B x H): 355 x 345 x 703 mm
  • Gewicht: 22,5 kg
  • Abluftschlauch: 1,5 m / Ø 148 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile klimageräte trotec, fahrbare klimageräte, mobiles klimagerät eek a, Klimaanlage, Klimaanlagen, Klima, mobile Klimageräte, mobile Klimaanlage, PAC2600 X, PAC2600X, Klimagerät, mobiles Klimagerät, Entfeuchter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,95*
€ 356,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,73*
€ 354,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.