Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 14955 Hintergrundexpan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052940-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14955
EAN/GTIN:
     4250234514958
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Walimex Pro 14955 Hintergrundexpan

walimex pro Hintergrundexpan Kette Gewicht schwarz

ermöglicht ein bequemes Ab- und Aufrollen von Papierhintergründen
verwendbar für Pappkerne von 45-78mm
Kettenlänge ca. 370cm
günstig im Preis
Tipp: denken Sie an einen passenden Hintergrundhaken, oder kaufen Sie gleich eines unserer attraktiven Hintergrundwandmontagesets!

Wer im Studio viel mit Hintergründen arbeitet, der braucht absolut robustes, flexibles Equipment, das ein schnelles und wiederholtes Auf- und Abrollen unterstützt. Das Set von walimex bestehend aus Hintergrundexpan, Kette und Gewicht ist hierfür genau die richtige Wahl! An den Expanen lassen sich Hintergrundrollen mit Pappkernen von ca. 45 bis 78mm anbringen und dann mit Hilfe der Kette ab- und aufrollen. Das Gegengewicht an der Kette verhindert dabei ein unerwünschtes Verhaken, was besonders praktisch bei der Verwendung mehrerer Expan-Sets ist. Die Expane lassen sich leicht in eine Wandhalterung mit Hintergrundhaken (nicht im Lieferumfang enthalten) einhängen. Ein schneller Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus ist somit in Sekundenschnelle realisierbar.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Gesamtlänge je Expan: ca. 32cm
Kettenlänge: ca. 370cm
Gesamtgewicht: ca. 1000g
Material: Kunststoff, Metall (Gewicht)

Lieferumfang:
1x walimex Hintergrundexpan + Kette & Gewicht schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Hintergrundexpan
Weitere Suchbegriffe: 4250234514958, Walimex Pro, 14955
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
524
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 45,30*
€ 3,50*
ab € 39,69*
€ 54,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.