Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6826327 Herst.-Nr.: 23013 EAN/GTIN: 8809298886646 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Linsensystem | | Komponente für | MILC | Objektiv-Struktur | 9/6 | Linsen Typ | Kinoobjektiv | Naheinstellgrenze | 0,45 m | Maximale Blendenzahl | 1,5 | Linsen Montageanschluss | Canon EF | Feste Brennweite | 5 cm | Blendenlamellen | 9 | | | Leistungen | | Kameramarkenkompatibilität | Canon | | | Design | | Produktfarbe | Schwarz | Befestigungstyp | Bajonett | | | Gewicht und Abmessungen | | Durchmesser (mm) | 8,4 cm | Filtergröße | 7,7 cm | Länge (mm) | 7,47 cm | Gewicht | 525,8 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Komponente für: | MILC | Objektiv-Struktur: | 9/6 | Linsen Typ: | Kinoobjektiv | Naheinstellgrenze: | 0,45 m | Maximale Blendenzahl: | 1,5 | Linsen Montageanschluss: | Canon EF | Feste Brennweite: | 5 cm | Blendenlamellen: | 9 | Kameramarkenkompatibilität: | Canon | Produktfarbe: | Schwarz | Befestigungstyp: | Bajonett | Durchmesser (mm): | 8,4 cm | Filtergröße: | 7,7 cm | Länge (mm): | 7,47 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, ef objektiv, camcorder objektiv, 23013, samyang, 50mm, vdslr, canon, t1.5, milc, kinoobjektiv, schwarz |
| | |
| |