Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Objektiv - 35 mm - T1.5 VDSLR MK2 - Fujifilm X Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6925847
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23011
EAN/GTIN:
     8809298886554
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Objektiv - 35 mm - T1.5 VDSLR MK2 - Fujifilm X Mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  23011
Modell  
EAN/UPC  8809298886554

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Objektiv - 35 mm
Objektivsystem  Objektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Blendenöffnung  T1.5
Brennweite  35 mm
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße  77 mm
Länge  13.78 cm
Gewicht  776 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  13.78 cm
Durchmesser  84 cm
Gewicht  776 g
  
Objektivsystem  
Typ  Objektiv
Für  Spiegelloses System
Brennweite  35 mm
Blendenöffnung  T1.5
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  43.9 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße  77 mm
Blendenlamellen  9
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Merkmale  Aspherisches Objektiv, wetterfest, HR-Objektiv (High Refractivity), stufenlose Blendeneinstellung, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Länge:
13.78 cm
Durchmesser:
84 cm
Typ:
Objektiv
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
35 mm
Blendenöffnung:
T1.5
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
43.9 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Blendenlamellen:
9
Befestigungstyp:
Fujifilm X Mount
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, 23011, samyang, vdslr, 35mm, t1.5, fuji, objektiv, fujifilm, mount, milc, kinoobjektiv, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 654,05*
€ 689,36*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 646,48*
€ 689,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,36*
€ 820,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,94*
€ 809,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,03*
€ 797,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,05*
€ 778,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.