Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22848 22848 Standard-Objektiv f/1.5 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253680-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22848
EAN/GTIN:
     8809298886042
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang 22848 22848 Standard-Objektiv f/1.5 50 mm

XEEN CF Cinema 50mm T1,5 Canon EF Vollformat

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.5 · Blendenwert (min.): 1.5 · Brennweite (max.): 50 mm · Brennweite (min.): 50 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 900 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Ø: 95 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 98.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
98.5 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Blendenwert:
f/1.5
Brennweite (Bereich):
50 mm
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
1.5
Blendenwert (min.):
1.5
Brennweite (max.):
50 mm
Brennweite (min.):
50 mm
Objektiv-Ø:
95 mm
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, ef objektiv, normalbrennweite objektiv, Samyang, 22848
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 1.907,17*
€ 2.063,81*
Frei Haus
ab € 1.993,43*
€ 2.147,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.063,81*
€ 2.455,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.046,42*
€ 2.435,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.988,01*
€ 2.365,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.931,70*
€ 2.298,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.907,17*
€ 2.269,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.