Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22853 22853 Weitwinkel-Objektiv f/2.6 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253684-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22853
EAN/GTIN:
     8809298886257
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 22853 22853 Weitwinkel-Objektiv f/2.6 16 mm

XEEN CF Cinema 16mm T2,6 Canon EF Vollformat

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.6 · Blendenwert (min.): 2.6 · Brennweite (max.): 16 mm · Brennweite (min.): 16 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 900 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Ø: 95 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 90.3 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
90.3 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Blendenwert:
f/2.6
Brennweite (Bereich):
16 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
2.6
Blendenwert (min.):
2.6
Brennweite (max.):
16 mm
Brennweite (min.):
16 mm
Objektiv-Ø:
95 mm
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 1.872,14*
€ 2.030,90*
Frei Haus
ab € 1.988,32*
€ 2.148,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.030,90*
€ 2.416,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.013,24*
€ 2.395,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.955,37*
€ 2.326,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,31*
€ 2.260,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.872,14*
€ 2.227,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.