Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Step-Down-Ring (00015852)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-415542
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00015852
EAN/GTIN:
     4007249158529
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
hama filter-adapter-ring objektiv
filter-adapter-ring objektiv

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Step-Down-Ring
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00015852
Modell  
EAN/UPC  4007249158529

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Step-Down-Ring
Objektivsystem  Step-Down-Ring
Filtergröße  52 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Mattschwarz
  
Objektivsystem  
Typ  Step-Down-Ring
Filtergröße  52 mm
Gewindedurchmesser  58mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Farbe:
Mattschwarz
Typ:
Step-Down-Ring
Filtergröße:
52 mm
Gewindedurchmesser:
58mm
Weitere Suchbegriffe: hama, 00015852, stepdownring, step, down, ring, objektiv, 52mm, 58mm, adapter, filter, filteradapter, filteradapterring, mm/filter, mmfilter, adapterring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.