Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 - Nikon F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4474692
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22512
EAN/GTIN:
     8809298885618
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang AF - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 - Nikon F
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  22512
Modell  AF
EAN/UPC  8809298885618

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang AF Weitwinkelobjektiv - 14 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Nikon F
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  14 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 15 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Länge  9.31 cm
Gewicht  474 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  9.31 cm
Durchmesser  9.05 cm
Gewicht  474 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  14 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/22
Vergrößerung  0.15
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Max. Sichtwinkel  116.6 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 15 Elemente
Blendenlamellen  7
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Nikon F
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv, wetterfest, HR-Objektiv (High Refractivity), Schrittmotor
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
9.31 cm
Durchmesser:
9.05 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
14 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/22
Vergrößerung:
0.15
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Automatisch, manuell
Max. Sichtwinkel:
116.6 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 15 Elemente
Blendenlamellen:
7
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Nikon F
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, 22512, samyang, nikon, 14mm, weitwinkelobjektiv, f/2.8, dslr, 2814
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 626,58*
€ 706,24*
3 Tage
77
Frei Haus
ab € 624,03*
€ 706,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,24*
€ 840,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,63*
€ 825,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,50*
€ 808,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,43*
€ 790,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,58*
€ 745,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.