Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOBY GorillaPod® 325 Tripod 1/4 Zoll Arbeitshöhe=17.5cm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C190531
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01505-BWW
EAN/GTIN:
     0817024015053
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Das flexible und leichte GorillaPod 325 Magnetic Stativ bietet die gleichen Funktionen wie sein Vorgängermodell plus den neuen Kugelkopf mit 90 Grad Neigung. Super starke magnetische Füße halten an jeder magnetischen Oberfläche.
Features:
Kugelkopf aus Edelstahl mit 90° Neigung
Flexible Beine können um div. tragende Objekte gewickelt werden
Trägt Geräte mit einem Gewicht von bis zu 325g
Kompakt und leicht für einen einfachen Transport
Gummiringe und -füße sorgen für verbesserten Halt
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Länge:
35 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
35 mm
Gewicht:
52 g
Belastbar bis:
325 g
Material:
Edelstahl + ABS Kunststoff + TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Tripod
Anschluss:
1/4 Zoll
Arbeitshöhe (max.):
17.5 cm
Weitere Suchbegriffe: kamera ministativ, JOBY, GorillaPod® 325
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,59*
€ 28,72*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 41,73*
€ 56,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.