Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Mini Macaron Sofortbild-Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm
Fujifilm
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056374
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16547737
EAN/GTIN:
     4547410346329
Suchbegriffe:
Instant-Farbfilm
Polaroid-Film
Sofortbild-Kamera
Film für Sofortbildkamera
Fujifilm Instax Mini Macaron Sofortbild-Film

Die instax mini-Filme erzeugen sensationelle Sofortbilder in 62 x 46 mm. Du erhälst scharfe und klare Fotos sowie lebhafte, farbenfrohe und natürliche Hauttöne. Die Bilder kannst du in dein Portemonnaie legen, in deinem Zimmer aufhängen oder in ein Fotoalbum kleben.
Der instax Macaron Film macht deine Bilder einzigartig. Jedes der zehn Sofortbilder erstrahlt mit einem anderen Farbverlauf. Geeignet ist der instax mini Macaron Film für alle instax mini Sofortbildkameras sowie Instax Share SP1/SP2.

Kategorie: Sofortbild-Film
Produkt-Art: Sofortbild-Film
Hersteller-Nr.: 16547737
EAN: 4547410346329
Bezeichnung: V13GA
Bruttogewicht: 0.008 kg
chemisches System: Alkaline
IEC: LR44
Marke: Energizer
Packungsinhalt: 2 Stück
Spannung: 1.5 V

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Sofortbild-Film, Sofortbildfilm, fuji sofortbild-kamera, polaroid film, Fujifilm, 16547737, Instax Mini Macaron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.