| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-297487 Herst.-Nr.: 4160543 EAN/GTIN: 3362934108366 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Thrustmaster T-Flight Hotas X - Joystick - 12 Taste(n) - für Sony PlayStation 3 | Gruppe | Game Controller | Hersteller | Guillemot | Hersteller Art. Nr. | 4160543 | Modell | T-Flight Hotas X | EAN/UPC | 3362934108366 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Thrustmaster T-Flight Hotas X - Joystick - verkabelt | Produkttyp | Joystick | Anschlusstechnik | Verkabelt | Anzahl Tasten | 12 | Steuerungen | Coolie-Hat, Gasregler | Leistungsmerkmale | Griffdrehung | Entwickelt für | Sony PlayStation 3 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Joystick | Anschlusstechnik | Verkabelt | Anzahl Tasten | 12 | Steuerungen | Coolie-Hat, Gasregler | Schnittstelle | USB | Leistungsmerkmale | Griffdrehung | | | Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | Plug and Play | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Sony PlayStation 3 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,2 kg | Produkttyp: | Joystick | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Anzahl Tasten: | 12 | Steuerungen: | Coolie-Hat, Gasregler | Schnittstelle: | USB | Leistungsmerkmale: | Griffdrehung | Schnittstellen: | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | Kennzeichnung: | Plug and Play | Entwickelt für: | Sony PlayStation 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PlayStation Zubehör, flightstick thrustmaster, joystick (pc), thrustmaster, 4160543, hotas, tflight, flight, joystick, tasten, kabelgebunden, sony, playstation, t.flight, thrustm., ps3/pc, retail, stick, multilingual, thrustm, ps3pc |
| | |
| |