Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Kaiser Blitzkabel PC-Klinke 10m 3,5mm 1408 Blitzsynchrokabel Länge=10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268380
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     C195561
EAN/GTIN:
     4001072014083
Suchbegriffe:
Blitzkabel
blitzkabel
Kaiser Fototechnik Kaiser Blitzkabel PC-Klinke 10m 3,5mm 1408 Blitzsynchrokabel Länge=10 m

Synchro-Kabel für Blitz - PC-Terminal (M) bis Mini-Stecker (M) - 10 m

Produkt-Art: Blitzsynchrokabel
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 10 m
Kategorie: Blitzsynchrokabel
Hersteller-Nr.: 1408
EAN: 4001072014083

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: Kaiser Fototechnik, 1408, Kaiser Blitzkabel PC-Klinke 10m 3, 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,14*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.