Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Step-up Ring (00015862)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-108535
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00015862
EAN/GTIN:
     4007249158628
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
hama filter-adapter-ring objektiv
filter-adapter-ring objektiv

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Step-up Ring
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00015862
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Step-up Ring
Objektivsystem  Step-up Ring
Filtergröße  62 mm

Ausführliche Details

Objektivsystem  
Typ  Step-up Ring
Filtergröße  62 mm
Gewindedurchmesser  58mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
Step-up Ring
Filtergröße:
62 mm
Gewindedurchmesser:
58mm
Weitere Suchbegriffe: hama, 00015862, stepup, ring, step, objektiv, 15862, adapter, 62mm, filter, 58mm, filteradapterring, mm/filter, mmfilter, adapterring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.