Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Deko-Öse Herz 4mm silber matt 20Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deko-Ösen Herz 4mm silber 25 Stück
Deko-Ösen Herz 4mm silber 25 Stück
Artikel-Nr.:
     746-204883462
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204883462
EAN/GTIN:
     4005329834622
Suchbegriffe:
Deko
Dekoration
Ösen
Öse

Produktdetails:

Deko-Öse Herz 4mm si mt 20St
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,26*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 1,926* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DekoBlume 80 Stück blau/weiß
HEYDA
204883390
€ 19,656*
Ähnlich
DekoBlume 80 Stück pink/weiß
HEYDA
204883391
€ 19,656*
Ähnlich
DekoBlume 80 Stück weiß/gelb
HEYDA
204883392
€ 19,656*
Ähnlich
Deko-Ösen rund 3mm gold matt 25 Stück
HEYDA
204883450
€ 17,10*
Ähnlich
Deko-Ösen rund 3mm silber matt 25 Stück
HEYDA
204883451
€ 17,10*
Ähnlich
Deko-Ösen rund 3mm rot 25 Stück
HEYDA
204883452
€ 17,10*
Ähnlich
Deko-Ösen rund 3mm orange 25 Stück
HEYDA
204883453
€ 17,10*
Ähnlich
Deko-Ösen rund 3mm gelb 25 Stück
HEYDA
204883454
€ 17,10*
Ähnlich
Deko-Ösen rund 3mm grün 25 Stück
HEYDA
204883455
€ 17,10*
Ähnlich
Deko-Ösen rund 3mm blau 25 Stück
HEYDA
204883457
€ 17,10*
Ähnlich
Deko-Ösen Herz 4mm gold 25 Stück
HEYDA
204883463
€ 19,26*
Ähnlich
Deko-Ösen Herz 4mm rot 25 Stück
HEYDA
204883464
€ 8,82*
Ähnlich
Deko-Ösen Herz 4mm weiß 25 Stück
HEYDA
204883465
€ 8,82*
Ähnlich
Deko-Ösen Blume 4mm rot 25 Stück
HEYDA
204883466
€ 19,26*
Ähnlich
Deko-Ösen Blume 4mm orange 25 Stück
HEYDA
204883467
€ 19,26*
Ähnlich
Deko-Ösen Blume 4mm gelb 25 Stück
HEYDA
204883468
€ 19,26*
Ähnlich
Deko-Ösen blauume 4mm blau 25 Stück
HEYDA
204883469
€ 19,26*
Ähnlich
Deko-Schnalle Danke silber 10 Stück
HEYDA
204883490
€ 21,24*
Ähnlich
Deko-Schnalle Einladung silber 10 Stück
HEYDA
204883491
€ 21,24*
Ähnlich
Deko-Schnalle AllesGute silber 10 Stück
HEYDA
204883492
€ 21,24*
Ähnlich
Deko-Schnalle FürDich silber 10 Stück
HEYDA
204883493
€ 21,24*
Ähnlich
Deko-Schnalle Danke gold 10 Stück
HEYDA
204883494
€ 21,24*
Ähnlich
Deko-Schnalle Einladung gold 10 Stück
HEYDA
204883495
€ 21,24*
Ähnlich
Deko-Schnalle Alles Gute gold 10 Stück
HEYDA
204883496
€ 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG