Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier A4 115g Herz gold


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transparentpapier Herz A4 115g gold
Transparentpapier Herz A4 115g gold
Artikel-Nr.:
     746-204878852
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204878852
EAN/GTIN:
     4005329078507
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 115g

Produktdetails:

Transparentpapier A4 115g Herz gold
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Papier, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 12.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3668* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 36,54*
€ 43,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,87*
€ 42,69
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 34,92*
€ 41,55
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 34,36*
€ 40,89
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.