Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kraftpapier 70x200cm 70g Rolle dunkelsortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kraftpapier, 0,7x2m, 70g, Rolle, sortiert dunkel
Kraftpapier, 0,7x2m, 70g, Rolle, sortiert dunkel
Artikel-Nr.:
     746-203054302
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203054302
EAN/GTIN:
     4005329543029
Suchbegriffe:
Kraftpapier
kraftpapier 70g

Produktdetails:

Kraftpapier 70x200cm 70gRl dkl.sort
Weitere Suchbegriffe: Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,29*
1 Packung enthält 30 Stück (€ 1,143* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DekoBand Hochzeit 90cm 6 Stück
HEYDA
204883362
ab € 2,51*
Zubehör
DekoBand Baby 90cm 6 Stück
HEYDA
204883363
ab € 2,51*
Zubehör
DekoBand Liebe 90cm 6 Stück
HEYDA
204883364
ab € 2,51*
Zubehör
DekoBand bunt 90cm 6 Stück
HEYDA
204883365
ab € 2,13*
Zubehör
DekoBand elegant 90cm 6 Stück
HEYDA
204883366
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG