Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 746-1067802 Herst.-Nr.: 1067802 EAN/GTIN: 4003273216167 |
| |
|
| | |
| Produktdetails: - Collegeblock holzfrei
- Umschlag rot
- 160 Blatt
- Microperforation, 4-fach-gelocht, Ausreißhilfe
- Spiralbindung
- 70 g/m²
- A 5
- 5 mm kariert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a5 kariert 70g, deckblattkarton a5, karton deckel, Block, Collegebuch, Buch, Bücher, Arbeitsblätterblock, Kollegblock, Student |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 746 | | | | | | € 15,00* | ab € 10,009* | € 14,819* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,48* | € 17,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 746 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,0018* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 746 | | Versand: Lager 746 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 90,00* | € 6,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 746 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|