Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Doppelkarte A6 160g gelb 10 Karten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte A6 160g gelb 10 Karten
Doppelkarte A6 160g gelb 10 Karten
Artikel-Nr.:
     746-105125310
Hersteller:
     Brunnen Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     105125310
EAN/GTIN:
     4003273250178
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
doppelkarte a6
brunnen baier & schneider doppelkar...

Produktdetails:

  • Doppelkarte
  • gelb
  • 10 Karten
  • universell einsetzbar, für viele Drucker-Typen sowie für Kopierer und zum Beschreiben mit Tinte, wiederverschließbare Kleinpackung
  • 160 g/m²
  • A 6
  • Universalpapier
Weitere Suchbegriffe: Geschenkkarten, Karten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,95*
1 Packung enthält 5 Stück (€ 2,79* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefhülle C6 100g ch
HEYDA
205125211
€ 5,382*
Zubehör
Briefhülle C6 100g gold
HEYDA
205125291
€ 6,588*
Zubehör
Briefhülle C6 100g hellgrün
HEYDA
205125250
€ 5,382*
Zubehör
Briefhülle C6 100g mittelblau
HEYDA
205125235
€ 5,382*
Zubehör
Briefhülle C6 100g mittelorange
HEYDA
205125244
€ 5,382*
Zubehör
Briefhülle C6 100g mittelrot
HEYDA
205125224
€ 5,382*
Zubehör
Briefhülle C6 100g perlweiß
HEYDA
205125207
€ 5,382*
Zubehör
Briefhülle C6 100g silber
HEYDA
205125292
€ 6,588*
Zubehör
Briefhülle C6 100g weiß
HEYDA
205125200
€ 5,382*
Zubehör
Briefumschlag C6 80g ch 10 Stück
Brunnen Baier & Schneider
105125211
€ 15,39*
Zubehör
Briefumschlag C6 80g dunkelgrün 10 Stück
Brunnen Baier & Schneider
105125259
€ 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG