Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 746-102043395 Herst.-Nr.: 102043395 EAN/GTIN: 4003273203167 |
| |
|
| | |
| Produktdetails: - Bankordner
- Leinenmaterial, beschichtet
- cosmosblau, stratossilber, vulkanschwarz
- 23 x 13,5 cm
- 30 mm Fassungsvermögen, Titelprägung BANK
- 2 Bügel-Reißmechanik, Kunststoffniederhalter
- Metallico
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bankordner set, bank ordner, bankordner 5cm, Kunststoffordner, Pappordner, Plastikordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Hartpappe-Ordner, Papp-Ordner, Schlitz-Ordner, Hartpappeordner, Kunststoff-Ordner, Ringordner, Motivordner, Hebelordner, Aktenordner, Ordner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 746 | | | | | | € 15,00* | ab € 20,6072* | € 28,9672* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 23,18* | € 34,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 746 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,1518* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 746 | | Versand: Lager 746 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 90,00* | € 6,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 746 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|