Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralhefter FACT!plus gelb, hochwertiger Pressspankarton 375 g/m², 0,4 mm dick


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spiralhefter FACT!plus gelb
Spiralhefter FACT!plus gelb
Artikel-Nr.:
     746-102010510
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102010510
EAN/GTIN:
     4003273123335
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
spiralhefter brunnen

Produktdetails:

  • Spiralhefter FACT!plus
  • hochwertiger Pressspankarton 375 g/m², 0,4 mm dick
  • gelb
  • A 4
  • Spiralhefter
Weitere Suchbegriffe: spiral hefter, Hefter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 43,50*
€ 53,00*
Lager 746
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 142,23*
€ 142,23*
Preise: Lager 746
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 142,23*
€ 169,25
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 5,6892* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 3.555,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 746
Versand: Lager 746
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 90,00*
€ 6,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 746
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.