Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Space Mega Stroopwaffel, Karamell, 24 Packungen je 80g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Space Mega Stroopwaffel, Karamell, 24 Packungen je 80g
Space Mega Stroopwaffel, Karamell, 24 Packungen je 80g
Space Mega Stroopwaffel, Karamell, 24 Packungen je 80g
Artikel-Nr.:
     744-940
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146004238

Zutaten: 41% Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenmehl, pflanzliches Fett (Palm), Zucker, 5% Butter (Milch), Molkenerzeugnis, Stärke (Weizen), pflanzliches Öl (Raps), Backtriebmittel (E500), Sojamehl, Emulgatoren (Sojalecithine und E471), Salz, Magermilchpulver, Eier aus Bodenhaltung, Säureregulator (E330), Gewürze (Zimt). Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1916 kJ / 456 kcal
Fett: 18,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,3 g
Kohlenhydrate: 68,5 g
davon Zucker: 37,2 g
Eiweiß: 3,5 g
Salz: 0,54 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,16*
€ 26,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,90*
€ 26,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,61*
€ 25,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,98*
€ 24,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,60*
€ 24,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,33*
€ 19,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.